Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura75 mm
- Longitud5 pies
- Presión de funcionamiento130 psi
- Diámetro interior del tubo7 mm
- Diámetro exterior del tubo10 mm
- Grosor de la pared1.5 mm
Details
- ColorBlanco
- Durómetro65D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPTFE Teflon
- Rango de temperaturaDe -150° a 500° F
- UPC_NO193005078805
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4308 TUBOS DE TEFLÓN PTFE - 7MM ID
- El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización