Motion
ZUSA-HT-4261
Tubos de sellado EE. UU. - 1 mm D.I., 2 mm D.E., 1 ft de longitud, material PTFE
Artículo MI #11451353
No. Fabricante ZUSA-HT-4261
Price$5.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 1 mm D.I., 2 mm D.E., 1 ft de longitud, material PTFE
Artículo MI #11451353
No. Fabricante ZUSA-HT-4261
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
Price$5.81/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de curvatura
    10 mm
  • Longitud
    1 pie
  • Presión de funcionamiento
    150 psi
  • Diámetro interior del tubo
    1 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    2 mm
  • Grosor de la pared
    0.5 mm

Details

  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    65D
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PTFE Teflon
  • Rango de temperatura
    De -150° a 500° F
  • UPC_NO
    193005078973

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4261 TUBOS DE TEFLÓN PTFE - 1MM ID
  • El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo