Motion
ZUSA-TF-YL-590

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-590

Sellado USA - Latón
Artículo MI #11451423
No. Fabricante ZUSA-TF-YL-590
Precio26.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-590

Sellado USA - Latón
Artículo MI #11451423
No. Fabricante ZUSA-TF-YL-590
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
Precio26.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Latón
  • Forma
    Recto
  • Estilo
    Hombre recto
  • Rango de temperatura
    De -40° a 400° F
  • Tipo de rosca
    NPT macho
  • Presión de trabajo
    2,900 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
INSTRUMENTO DE DOBLE FÉRULA ZUSA-TF-YL-590
  • Los accesorios de instrumentación son similares a los accesorios de compresión, pero incluyen dos manguitos que proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión
  • El latón tiene buena resistencia a la corrosión y puede soportar agua caliente y fría.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"