Motion
ZUSA-TF-YL-685

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-685

Sellado USA - Latón
Artículo MI #11451568
No. Fabricante ZUSA-TF-YL-685
Precio73.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-685

Sellado USA - Latón
Artículo MI #11451568
No. Fabricante ZUSA-TF-YL-685
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
Precio73.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de la junta
    Goma EPDM
  • Material
    Latón
  • Forma
    Codo de 90 grados
  • Estilo
    Codo masculino
  • Rango de temperatura
    De -40° a 400° F
  • Tipo de rosca
    BSPP macho
  • Presión de trabajo
    2,900 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
INSTRUMENTO DE DOBLE FÉRULA ZUSA-TF-YL-685
  • Los accesorios de instrumentación son similares a los accesorios de compresión, pero incluyen dos manguitos que proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión
  • El latón tiene buena resistencia a la corrosión y puede soportar agua caliente y fría.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good