Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura55 mm
- Longitud100 pies
- Presión de funcionamiento20 psi
- Diámetro interior del tubo10 mm
- Diámetro exterior del tubo14 mm
- Grosor de la pared2 mm
Detalles
- ColorNatural
- Durómetro55A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialGoma de santopreno
- Rango de temperaturaDe -10° a 275° F
- UPC_NO193005053833
Descripción general
- Los tubos de Santoprene se utilizan en aplicaciones que requieren movimiento
- Santopreno es muy flexible y puede soportar productos químicos agresivos