Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura40 mm
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento20 psi
- Diámetro interior del tubo5 mm
- Diámetro exterior del tubo8 mm
- Grosor de la pared1.5 mm
Detalles
- ColorNatural
- Durómetro55A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialGoma de santopreno
- Rango de temperaturaDe -10° a 275° F
- UPC_NO193005060855
Descripción general
- Los tubos de Santoprene se utilizan en aplicaciones que requieren movimiento
- Santopreno es muy flexible y puede soportar productos químicos agresivos