Motion
ZUSA-HT-4978
Tubos de sellado EE. UU. - 3/8 pulg. de D.I., 5/8 pulg. de D.E., 5 pies de longitud, material de caucho EPDM
Artículo MI #11451704
No. Fabricante ZUSA-HT-4978
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 3/8 pulg. de D.I., 5/8 pulg. de D.E., 5 pies de longitud, material de caucho EPDM
Artículo MI #11451704
No. Fabricante ZUSA-HT-4978
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
Su precio$30.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2-3/8 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Presión de funcionamiento
    145 psi
  • Diámetro interior del tubo
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    5/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    75A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Goma EPDM
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de poliéster
  • Rango de temperatura
    De -10° a 250° F
  • UPC_NO
    193005061654

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4978 POLIÉSTER TRENZADO REFORZADO
  • EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
  • Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos
  • Este tubo está reforzado con una trenza de poliéster que le permite soportar presiones más altas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron