Motion
ZUSA-HT-4993
Tubos de sellado EE. UU.: 1 pulg. de D.I., 1-3/8 pulg. de D.E., 2 pies de longitud, material de caucho EPDM
Artículo MI #11451715
No. Fabricante ZUSA-HT-4993
Precio52.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU.: 1 pulg. de D.I., 1-3/8 pulg. de D.E., 2 pies de longitud, material de caucho EPDM
Artículo MI #11451715
No. Fabricante ZUSA-HT-4993
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
Precio52.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    4-3/8 pulg.
  • Longitud
    2 pies
  • Presión de funcionamiento
    145 psi
  • Diámetro interior del tubo
    1 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1-3/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    3/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    75A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Goma EPDM
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de poliéster
  • Rango de temperatura
    De -10° a 250° F
  • UPC_NO
    193005061760

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4993 POLIÉSTER TRENZADO REFORZADO
  • EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
  • Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos
  • Este tubo está reforzado con una trenza de poliéster que le permite soportar presiones más altas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron