Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Diámetro interior2.00 pulg.
- Diámetro exterior2.63 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de acoplamientoGrado alimentario
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialBuna-N
- Cantidad del paquete5
- Especificaciones cumplidasFDA
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005318642
- Con pantallaNo
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- El Buna-N es fuerte y tiene buena resistencia a aceites, combustibles y agua
- Están hechos de materiales que cumplen con las normas de la FDA.