Motion
ZUSA-CAM-N-2
Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451738
No. Fabricante ZUSA-CAM-N-2
Precio26.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451738
No. Fabricante ZUSA-CAM-N-2
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
Precio26.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    2 pulg.
  • Diámetro interior
    2.00 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.63 pulg.
  • Grosor
    0.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de acoplamiento
    Extragrueso
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Neopreno
  • Cantidad del paquete
    5
  • Rango de temperatura
    De -35° a 250° F
  • UPC_NO
    193005318918
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CAM-N-2 LEVA DE NEOPRENO Y GAS DE RANURA
  • Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
  • El neopreno tiene un excelente equilibrio de propiedades con buena resistencia al aceite, resistencia a la intemperie y resistencia mecánica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"