Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Diámetro interior1.06 pulg.
- Diámetro exterior1.56 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de acoplamientoExtragrueso
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialFFKM
- Cantidad del paquete1
- Rango de temperaturaDe 30° a 600° F
- UPC_NO193005319076
- Con pantallaNo
Descripción general
Descripción del fabricante
JUNTA DE LEVA Y RANURA DE ZUSA-CAM-F-1 FFKM
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales.