Motion
BULK-TPD-21
Divisores de compartimento en forma de T - 1/4" T x 24" Al x 36" L x 48" An - Juego de 4 unidades
Artículo MI #11452264
No. Fabricante BULK-TPD-21
Precio790.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Divisores de compartimento en forma de T - 1/4" T x 24" Al x 36" L x 48" An - Juego de 4 unidades
Artículo MI #11452264
No. Fabricante BULK-TPD-21
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
Precio790.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Tipo de instalación
    Autosoporte
  • Material
    Plástico
  • Unidades por juego
    4
  • UPC_NO
    193005283735

Descripción general

Descripción del fabricante
CLASIFICADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN FORMA DE T BULK-TPD-21
  • También conocidos como estornudos o protectores contra la tos, estos divisores de plástico se utilizan para separar a las personas que entran en contacto estrecho entre sí. Estos divisores tienen forma de T que se pueden utilizar en escritorios y mostradores para ayudar a mantener el distanciamiento social. Los divisores en forma de T son fácilmente portátiles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good