Motion
ZUSANSR-263
Espuma de sellado para EE. UU., Lámina de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Lámina de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgaste, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Multipropósito, Espuma de neopreno, Neopreno, CR, Cloropreno -
Artículo MI #11452562
No. Fabricante ZUSANSR-263
Precio51.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Espuma de sellado para EE. UU., Lámina de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Lámina de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgaste, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Multipropósito, Espuma de neopreno, Neopreno, CR, Cloropreno -
Artículo MI #11452562
No. Fabricante ZUSANSR-263
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
Precio51.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    100 psi
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    1 3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    13 psi (a 25 %)
  • Densidad
    20 lb/pie3
  • Firmeza
    Medio (9 - 13 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Tira
  • Rango de temperatura
    De -70° a 200° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA DE ESPUMA DE NEOPRENO CON ACRE ZUSANSR-263
  • El neopreno es el material de espuma más utilizado debido a su buen equilibrio de resistencia, aceite, agua y resistencia a la intemperie
  • Las aplicaciones comunes incluyen juntas industriales para sellar agua, aire, polvo y otros elementos ambientales, juntas automotrices y equipos deportivos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron