Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión9,000 psi
- Grosor1/8 in
- Absorción de agua0.004
- Ancho2 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Densidad0.043 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.3 pies-libras/pulg.
- MaterialAcrílico fundido
- FormaBarra
- Rango de temperatura40° a 190 °F
Descripción general
- Comúnmente conocido como plexiglás, el acrílico fundido es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y es inherentemente resistente a los arañazos y la abrasión.