Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/2 in
- Longitud3 pies
- Resistencia a la tensión13,000 psi
- Absorción de agua0.0128
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco roto
- Densidad0.041 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.25
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.6 pies-libras/pulg.
- MaterialNylon 6/6
- FormaVarilla
- Rango de temperaturaDe -20° a 210° F
Descripción general
- El nylon 6/6 tiene una superficie resbaladiza que reduce la fricción y el desgaste.