Motion
ZUSAVSR-10
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Despegado por condiciones climáticas, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Viton, FKM, Fluorocarbono, Espuma de Viton -
Artículo MI #11455328
No. Fabricante ZUSAVSR-10
Precio189.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Despegado por condiciones climáticas, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Viton, FKM, Fluorocarbono, Espuma de Viton -
Artículo MI #11455328
No. Fabricante ZUSAVSR-10
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
Precio189.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    56 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    100 psi
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo de alta temperatura
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    7 psi (a 25 %)
  • Densidad
    15 lb/pie3
  • Firmeza
    Suave (5 - 8 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Forma
    Tira
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA DE ESPUMA DE VITÓN ZUSAVSR-10 CON TE
  • Viton es la espuma más resistente a los productos químicos y puede soportar temperaturas extremas
  • Es la opción preferida para las aplicaciones más extremas.