Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión40 psi
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- Tipo de celdaCelda abierta
- ColorNegro
- Deflexión de compresión6 psi (a 25 %)
- Densidad10 lb/pie3
- FirmezaSuave (5 - 8 psi)
- GradoConjunto de compresión baja
- MaterialPoliuretano
- FormaTira
- Rango de temperaturaDe -40° a 225° F
- TexturaSuave
Descripción general
- La espuma de poliuretano es un material versátil utilizado para la absorción de impactos y la amortiguación
- Con su estructura microcelular, este poliuretano soporta períodos repetitivos y prolongados de compresión más tiempo que otros materiales de espuma
- Es una excelente absorción de impactos y a menudo se utiliza dentro de dispositivos y equipos que deben durar varios años, como teléfonos, automóviles y cascos.