Motion
ZUSA-MCP-16
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Esponja de rollo de espuma, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Despegado por la intemperie, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Poliuretano, PU, Espuma de poliuretano, Espuma de PU, Poliuretano microcelular, Espuma de poliuretano microcelular -
Artículo MI #11455372
No. Fabricante ZUSA-MCP-16
Precio22.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Esponja de rollo de espuma, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Despegado por la intemperie, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Poliuretano, PU, Espuma de poliuretano, Espuma de PU, Poliuretano microcelular, Espuma de poliuretano microcelular -
Artículo MI #11455372
No. Fabricante ZUSA-MCP-16
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
Precio22.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    40 psi
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Tipo de celda
    Celda abierta
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    6 psi (a 25 %)
  • Densidad
    10 lb/pie3
  • Firmeza
    Suave (5 - 8 psi)
  • Grado
    Conjunto de compresión baja
  • Material
    Poliuretano
  • Forma
    Tira
  • Rango de temperatura
    De -40° a 225° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-MCP-16 MICROCELULARES DE LARGA DURACIÓN
  • La espuma de poliuretano es un material versátil utilizado para la absorción de impactos y la amortiguación
  • Con su estructura microcelular, este poliuretano soporta períodos repetitivos y prolongados de compresión más tiempo que otros materiales de espuma
  • Es una excelente absorción de impactos y a menudo se utiliza dentro de dispositivos y equipos que deben durar varios años, como teléfonos, automóviles y cascos.