Motion
ZUSA-EVA-31
Espuma de sellado para EE. UU., lámina de espuma, esponja de rollo de espuma, caucho de esponja, lámina de esponja, rollo de esponja, decapado de la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, EVA -
Artículo MI #11455413
No. Fabricante ZUSA-EVA-31
Precio41.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Espuma de sellado para EE. UU., lámina de espuma, esponja de rollo de espuma, caucho de esponja, lámina de esponja, rollo de esponja, decapado de la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, EVA -
Artículo MI #11455413
No. Fabricante ZUSA-EVA-31
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
Precio41.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pies
  • Resistencia a la tensión
    50 psi
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    17 psi (a 25 %)
  • Densidad
    2 lb/pie3
  • Firmeza
    Firme (14+ psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EVA
  • Forma
    Tira
  • Rango de temperatura
    De -70° a 160° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA DE ESPUMA ZUSA-EVA-31 EVA CON ACRÍLICO
  • La espuma EVA resiste mejor el desgarro que otros tipos de espuma y se utiliza para la absorción de impactos y la amortiguación
  • A menudo, la EVA se fabrica en correas y acolchado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron