Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9 pies
- Resistencia a la tensión50 psi
- Grosor3/4 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorNegro
- Deflexión de compresión17 psi (a 25 %)
- Densidad2 lb/pie3
- FirmezaFirme (14+ psi)
- GradoEstándar
- MaterialEVA
- FormaRollo
- Rango de temperaturaDe -70° a 160° F
- TexturaSuave
Descripción general
- La espuma EVA resiste mejor el desgarro que otros tipos de espuma y se utiliza para la absorción de impactos y la amortiguación
- A menudo, la EVA se fabrica en correas y acolchado.