Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión100 psi
Detalles
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorRojo
- Deflexión de compresión11 psi (a 25 %)
- Sección transversal1/4 in
- Densidad39 lb/pie3
- FirmezaMedio (9 - 13 psi)
- GradoEstándar
- MaterialSilicona
- FormaCable
- Rango de temperaturaDe -100° a 500° F
- TexturaSuave
Descripción general
- Los cables se utilizan a menudo para rellenar huecos, canales y crear sellos personalizados
- La espuma es fácil de comprimir y se adapta a superficies irregulares
- La silicona es la opción preferida para aplicaciones de alta temperatura.