Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2 in
- Longitud1 pie
- Resistencia a la tensión7,200 psi
- Absorción de agua0.004
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorBeige
- Densidad0.038 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.5
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto4.6 pies-libras/pulg.
- MaterialABS
- FormaVarilla
- Rango de temperaturaDe -40° a 190° F
Descripción general
- El ABS tiene una excelente resistencia a impactos para resistir golpes y golpes
- También es fácil de termoformar.