Motion
BULK-PF-PI-1
Poliimida de sellado para EE. UU., PI, Kapton, Kapton, Meldin, Vespel -
Artículo MI #11455566
No. Fabricante BULK-PF-PI-1
Precio17.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poliimida de sellado para EE. UU., PI, Kapton, Kapton, Meldin, Vespel -
Artículo MI #11455566
No. Fabricante BULK-PF-PI-1
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
Precio17.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    16,000 psi
  • Grosor
    0.001 in
  • Absorción de agua
    No calificado
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Semitransparente
  • Color
    Ámbar
  • Densidad
    0.051 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Poliimida
  • Forma
    Película
  • Rango de temperatura
    -450° a 750 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PF-PI-1 PELÍCULA DE PLÁSTICO DE POLIIMIDA - 0,0
  • La poliimida tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y aislamiento eléctrico
  • También puede soportar temperaturas extremas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron