Motion
BULK-RS-S40-183

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-S40-183

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente a la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de silicona, silicona, VMQ, polisiloxano, caucho de la FDA, caucho de silicona de la FDA, silicona de la FDA, caucho de grado alimentario, caucho de silicona de grado alimentario, silicona de grado alimentario -
Artículo MI #11456422
No. Fabricante BULK-RS-S40-183
Precio304.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-S40-183

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente a la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de silicona, silicona, VMQ, polisiloxano, caucho de la FDA, caucho de silicona de la FDA, silicona de la FDA, caucho de grado alimentario, caucho de silicona de grado alimentario, silicona de grado alimentario -
Artículo MI #11456422
No. Fabricante BULK-RS-S40-183

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio304.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    4
  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    3/16 in
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo de alta temperatura
  • Color
    Rojo
  • Juego de compresión
    0.2
  • Densidad
    1.25 g/cm3
  • Durómetro
    40A
  • Grado
    Alimentos
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -80° a 500° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.022 pulg. - +0.022 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA DE GOMA DE SILICONA BULK-RS-S40-183
  • Esta formulación puede soportar las temperaturas más altas y ofrece la compresión más baja en comparación con nuestros otros compuestos de silicona
  • También está hecho de materiales de quejas de la FDA para aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas
  • La silicona tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good