Motion
BULK-RS-P60-59

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-P60-59

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, poliuretano, uretano, poliuretano -
Artículo MI #11456547
No. Fabricante BULK-RS-P60-59
Precio45.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-P60-59

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, poliuretano, uretano, poliuretano -
Artículo MI #11456547
No. Fabricante BULK-RS-P60-59
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
Precio45.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    4.5
  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    3,000 psi
  • Grosor
    1/16 in
  • Ancho
    3/4 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Ámbar
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.25 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Alta resistencia
  • Material
    Poliuretano
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -20° a 180° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA DE GOMA DE POLIURETANO BULK-RS-P60-59
  • El poliuretano tiene una resistencia a la tracción, resistencia al desgarro y propiedades de absorción de impactos excepcionales
  • Es mucho más resistente que los materiales de caucho comparables y a menudo se utiliza para aplicaciones de alta tensión y alto desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"