Motion
BULK-RS-P60-109

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-P60-109

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, poliuretano, uretano, poliuretano -
Artículo MI #11456562
No. Fabricante BULK-RS-P60-109
Precio117.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-P60-109

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, poliuretano, uretano, poliuretano -
Artículo MI #11456562
No. Fabricante BULK-RS-P60-109
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
Precio117.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    4.5
  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    3,000 psi
  • Grosor
    3/16 in
  • Ancho
    3/4 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Ámbar
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.25 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Alta resistencia
  • Material
    Poliuretano
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -20° a 180° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.022 pulg. - +0.022 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-P60-109 GOMA DE POLIURETANO STRI
  • El poliuretano tiene una resistencia a la tracción, resistencia al desgarro y propiedades de absorción de impactos excepcionales
  • Es mucho más resistente que los materiales de caucho comparables y a menudo se utiliza para aplicaciones de alta tensión y alto desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"