Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.83
- Diámetro del mango0.14
- Profundidad de roscado0.87
- Longitud de la rosca0.87 mm
- Tamaño de la rosca10-32 UNF
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales3
- Estilo de toqueEnchufe
- Tipo de toqueToma de corriente
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNF
- UPC_NO662980169735