Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.29
- Diámetro del mango0.16
- Profundidad de roscado0.87
- Longitud de la rosca0.87 mm
- Tamaño de la rosca12-24 UNC
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales3
- Estilo de toqueEnchufe
- Tipo de toqueToma de corriente
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC
- UPC_NO662980041345