Motion
03A624
TERRAJA DE ALIMENTACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 12-28 UNF
Artículo MI #11457988
No. Fabricante 03A624
Precio27.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TERRAJA DE ALIMENTACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 12-28 UNF
Artículo MI #11457988
No. Fabricante 03A624
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
Precio27.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.29
  • Diámetro del mango
    0.16
  • Profundidad de roscado
    0.87
  • Longitud de la rosca
    0.87 mm
  • Tamaño de la rosca
    12-28 UNF

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    HSS
  • Número de canales
    3
  • Estilo de toque
    Enchufe
  • Tipo de toque
    Toma de corriente
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNF
  • UPC_NO
    662980212349

Descripción general

Descripción del fabricante
TERRAJA DE ALIMENTACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 03A624 12-28 UNF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"