Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.52
- Diámetro del mango0.25
- Profundidad de roscado0.98
- Longitud de la rosca0.98 mm
- Tamaño de la rosca1/4-28 UNF
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueEnchufe
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNF
- UPC_NO662980058206