Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 in
- Resistencia a la tensión10,000 psi
- Grosor1/16 in
- Absorción de agua0.02
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorMarrón
- Densidad0.049 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.7 pies-libras/pulg.
- MaterialGarolita CE
- FormaBarra
- Rango de temperatura250 °F
Descripción general
- Algodón laminado con resina fenólica
- CE es una opción económica con una resistencia moderada a los impactos.