Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión38,000 psi
- Grosor3/16 in
- Absorción de agua0.0015
- Ancho12 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorAmarillo
- Densidad0.072 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto14.0 pies-libras/pulg.
- MaterialGarolita G-10/FR4
- FormaHoja
- Rango de temperatura280 °F
Descripción general
- Tejido de vidrio laminado con resina epoxi ignífuga
- G-10/FR4 es resistente, mecanizable, resistente a la humedad, aislante eléctrico y resistente a las llamas.