Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 in
- Resistencia a la tensión4,400 psi
- Grosor1/2 in
- Absorción de agua0.0001
- Ancho6 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorAzul
- Densidad0.038 lb/pulg3
- GradoRelleno de vidrio
- Resistencia al impacto16.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPolietileno UHMW
- FormaHoja
- Rango de temperatura-75° a 180 °F
Descripción general
- El relleno de vidrio hace que este material sea más resistente y resistente a la abrasión que el UHMW estándar.