Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión13,000 psi
- Grosor1 pulg.
- Absorción de agua0.0075
- Ancho1-1/2 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.042 lb/pulg3
- GradoRelleno de vidrio
- Resistencia al impacto0.6 pies-libras/pulg.
- MaterialNylon 6/6
- FormaBarra
- Rango de temperatura-40° a 230 °F
Descripción general
- El relleno de vidrio hace que este material sea más resistente y resistente a la abrasión que el nylon 6/6 estándar.