Motion
BULK-PF-LDPE-8

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PF-LDPE-8

LDPE de sellado para EE. UU., polietileno de baja densidad, PE, polietileno -
Artículo MI #11477835
No. Fabricante BULK-PF-LDPE-8
Precio162.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PF-LDPE-8

LDPE de sellado para EE. UU., polietileno de baja densidad, PE, polietileno -
Artículo MI #11477835
No. Fabricante BULK-PF-LDPE-8
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
Precio162.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Resistencia a la tensión
    850 psi
  • Grosor
    0.004 in
  • Absorción de agua
    0.0019
  • Ancho
    12 pies

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.033 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    Sin descanso
  • Material
    LDPE
  • Forma
    Película
  • Rango de temperatura
    -60° a 150 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PF-LDPE-8 PELÍCULA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE -
  • El LDPE tiene una buena resistencia a la humedad, por lo que no se expande en respuesta a la exposición al agua
  • Más suave y flexible que el HDPE, lo que facilita el termoformado y la mecanizado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"