Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Resistencia a la tensión850 psi
- Grosor0.004 in
- Absorción de agua0.0019
- Ancho10 pies
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.033 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impactoSin descanso
- MaterialLDPE
- FormaPelícula
- Rango de temperatura-60° a 150 °F
Descripción general
- El LDPE tiene una buena resistencia a la humedad, por lo que no se expande en respuesta a la exposición al agua
- Más suave y flexible que el HDPE, lo que facilita el termoformado y la mecanizado.