Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1-1/2 in
- Longitud3 pies
- Resistencia a la tensión7,500 psi
- Absorción de agua0.0004
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorGris
- Densidad0.056 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.6
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.2 pies-libras/pulg.
- MaterialCPVC
- FormaVarilla
- Rango de temperaturaDe 30° a 200° F
Descripción general
- El CPVC puede soportar temperaturas más altas en comparación con el PVC tipo 1, al tiempo que conserva las propiedades resistentes a los productos químicos.