Motion
BULK-RS-N50-912

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N50-912

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno -
Artículo MI #11479015
No. Fabricante BULK-RS-N50-912
Precio55.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N50-912

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno -
Artículo MI #11479015
No. Fabricante BULK-RS-N50-912
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
Precio55.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/32 in
  • Ancho
    6 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.33
  • Densidad
    1.50 g/cm3
  • Durómetro
    50A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.010 pulg. - +0.010 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA DE GOMA DE NEOPRENO BULK-RS-N50-912 WI
  • El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"