Motion
BULK-RS-SBRHS60-83

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SBRHS60-83

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, desmalezante, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho SBR, SBR, caucho de estireno butadieno, caucho rojo, faldón, faldón, faldón, caucho reforzado con tela, caucho SBR reforzado con tela, SBR reforzado con tela, caucho reforzado con tela, SBR reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho reforzado con tela SBR, SBR reforzado con tela -
Artículo MI #11480998
No. Fabricante BULK-RS-SBRHS60-83
Precio518.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SBRHS60-83

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, desmalezante, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho SBR, SBR, caucho de estireno butadieno, caucho rojo, faldón, faldón, faldón, caucho reforzado con tela, caucho SBR reforzado con tela, SBR reforzado con tela, caucho reforzado con tela, SBR reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho reforzado con tela SBR, SBR reforzado con tela -
Artículo MI #11480998
No. Fabricante BULK-RS-SBRHS60-83
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
Precio518.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    50 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    3/8 in
  • Ancho
    6 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.3
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Alta resistencia
  • Material
    SBR
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -45° a 200° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.035 pulg. - +0.035 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-SBRHS60-83 BLACK HIGH STRENGTH S
  • Estas láminas tienen una inserción de tela y soportan la alta tensión y la flexión
  • A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión pesada
  • SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece una buena resistencia a la abrasión.