Motion
BULK-RS-SBRFR75-66

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SBRFR75-66

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, desmalezante, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho SBR, SBR, caucho de estireno butadieno, caucho rojo, faldón, faldón, faldón, caucho reforzado con tela, caucho SBR reforzado con tela, SBR reforzado con tela, caucho reforzado con tela, SBR reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho reforzado con tela SBR, SBR reforzado con tela -
Artículo MI #11481017
No. Fabricante BULK-RS-SBRFR75-66
Precio75.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SBRFR75-66

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, desmalezante, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho SBR, SBR, caucho de estireno butadieno, caucho rojo, faldón, faldón, faldón, caucho reforzado con tela, caucho SBR reforzado con tela, SBR reforzado con tela, caucho reforzado con tela, SBR reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho reforzado con tela SBR, SBR reforzado con tela -
Artículo MI #11481017
No. Fabricante BULK-RS-SBRFR75-66
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
Precio75.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    2.8
  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    800 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.35
  • Densidad
    1.45 g/cm3
  • Durómetro
    75A
  • Tipo de tejido
    Poliéster - 3 capas (para refuerzo)
  • Grado
    Reforzado con tela
  • Material
    SBR
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    -45° a 200°F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-SBRFR75-66 3 PLY POLYESTER FABRI
  • Estas láminas tienen una inserción de tela y soportan la alta tensión y la flexión
  • A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión pesada
  • SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece una buena resistencia a la abrasión.