Motion
BULK-RS-NAT40-354

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NAT40-354

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho natural, caucho de caucho, natural, caucho -
Artículo MI #11481051
No. Fabricante BULK-RS-NAT40-354
Precio5,703.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NAT40-354

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho natural, caucho de caucho, natural, caucho -
Artículo MI #11481051
No. Fabricante BULK-RS-NAT40-354
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
Precio5,703.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    6
  • Longitud
    30 pies
  • Resistencia a la tensión
    3,000 psi
  • Grosor
    3/8 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Tostado
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.05 g/cm3
  • Durómetro
    40A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Goma natural
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -45° a 200° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.035 pulg. - +0.035 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE GOMA NATURAL BULK-RS-NAT40-354 NO
  • El caucho natural es fuerte, resistente a la abrasión y el más elástico de todos los materiales de caucho.