Motion
BULK-RS-V75-439

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-V75-439

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Viton, Viton, FKM, fluorocarbono -
Artículo MI #11481062
No. Fabricante BULK-RS-V75-439
Precio310.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-V75-439

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Viton, Viton, FKM, fluorocarbono -
Artículo MI #11481062
No. Fabricante BULK-RS-V75-439
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
Precio310.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    1.5
  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Ancho
    4 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.90 g/cm3
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -10° a 400° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-V75-439 TIRA DE GOMA VITON SIN ANUNCIO
  • Viton es la mejor opción para aplicaciones que exigen resistencia química
  • También es excelente para su uso a altas temperaturas y con aceites.