Motion
BULK-RS-BTL60-18

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-BTL60-18

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, butilo, caucho butílico, isobutileno, isobutileno isopreno -
Artículo MI #11481087
No. Fabricante BULK-RS-BTL60-18
Precio101.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-BTL60-18

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, butilo, caucho butílico, isobutileno, isobutileno isopreno -
Artículo MI #11481087
No. Fabricante BULK-RS-BTL60-18
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
Precio101.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3
  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    1,200 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    4 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.5
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Butilo
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    -40° a 250°F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-BTL60-18 TIRA DE CAUCHO BUTÍLICO NO A
  • El caucho butílico es conocido por su impermeabilidad al aire y se utiliza a menudo en aplicaciones herméticas
  • También se conoce como isobutileno isopreno.