Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión1,200 psi
- Grosor1/4 in
- Ancho2 in
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- ColorNegro
- Juego de compresión0.5
- Densidad1.35 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoEstándar
- MaterialButilo
- FormaTira
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperatura-40° a 250°F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)
Descripción general
- El caucho butílico es conocido por su impermeabilidad al aire y se utiliza a menudo en aplicaciones herméticas
- También se conoce como isobutileno isopreno.