Motion
BULK-RS-RCY60-9

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-RCY60-9

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, reciclado, caucho reciclado -
Artículo MI #11481210
No. Fabricante BULK-RS-RCY60-9
Precio37.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-RCY60-9

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, reciclado, caucho reciclado -
Artículo MI #11481210
No. Fabricante BULK-RS-RCY60-9
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
Precio37.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    1
  • Longitud
    30 in
  • Resistencia a la tensión
    250 psi
  • Grosor
    1/16 in
  • Ancho
    24 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro-moteado
  • Juego de compresión
    0.99
  • Densidad
    1.10 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Goma reciclada
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    0° a 210°F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-RCY60-9 LÁMINA DE GOMA RECICLADA N.O
  • Esta fórmula innovadora nos ayuda a reducir los residuos del medio ambiente
  • Esta fórmula se deriva de neumáticos de desecho y otros materiales que facilitan una superficie más suave y cómoda para entornos como patios de juegos, campos deportivos y pisos de hospitales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron