Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento1
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión250 psi
- Grosor3/8 in
- Ancho48 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro-moteado
- Juego de compresión0.99
- Densidad1.10 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoEstándar
- MaterialGoma reciclada
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperatura0° a 210°F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.035 pulg. - +0.035 pulg.)
Descripción general
- Esta fórmula innovadora nos ayuda a reducir los residuos del medio ambiente
- Esta fórmula se deriva de neumáticos de desecho y otros materiales que facilitan una superficie más suave y cómoda para entornos como patios de juegos, campos deportivos y pisos de hospitales