Motion
ZUSAH70110
Junta tórica de Buna-N - Dash 110 - Paquete de 100
Artículo MI #11481372
No. Fabricante ZUSAH70110
Precio5.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de Buna-N - Dash 110 - Paquete de 100
Artículo MI #11481372
No. Fabricante ZUSAH70110
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
Su precio$5.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.362 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.568 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    100
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005219314

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAH70110 JUNTA O-RING BUNA-N - SALPICADERO 110 - PA
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves