Motion
ZUSAH70449
Junta tórica de Buna-N - Dash 449 - Paquete de 2
Artículo MI #11481657
No. Fabricante ZUSAH70449
Precio10.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de Buna-N - Dash 449 - Paquete de 2
Artículo MI #11481657
No. Fabricante ZUSAH70449
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
Precio10.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    9.975 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.525 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    2
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005222208

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAH70449 JUNTA O-RING BUNA-N - SALPICADERO 449 - PA
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves