Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro74 mm
- Exterior Diámetro82 mm
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal4 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005284091
Descripción general
Descripción del fabricante
O-RING ZUSAV4X74 VITON - 4MM ANCHO 74MM I
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas