Motion
ZUSAV5.7X69.2

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAV5.7X69.2

Junta tórica Viton - 5.7mm Ancho 69.2mm DI - Paquete de 1
Artículo MI #11484478
No. Fabricante ZUSAV5.7X69.2
Precio16.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAV5.7X69.2

Junta tórica Viton - 5.7mm Ancho 69.2mm DI - Paquete de 1
Artículo MI #11484478
No. Fabricante ZUSAV5.7X69.2
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
Precio16.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    69.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    80.6 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    5.7 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005285272

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAV5.7X69.2 JUNTA O-RING DE VITON - 5.7MM ANCHO
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"